PHIFER 3000012 Näytön lasikuitu 96 tuumaa x 100 jalkaa | AF9KLT 30AA93

PHIFER 3000012 Lasikuitu näyttö 96 tuumaa x 100 jalkaa

Tuote: AF9KLT Malli: 3000012Ristiviite: 30AA93
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€311.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ja ikkunan näyttö
VäriPuuhiili
Pituus100ft.
VerkkokokoX 18 14
SilmäkokoalueKeskikokoinen
Näytön materiaaliLasikuitu
Leveys96 "
Lanka Dia.0.013 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)244.09
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7019520000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.VäriPituusVerkkokokoSilmäkokoalueNäytön materiaaliTyyppiLeveysHinta
PHIFER 3001825 Näytön pronssi 30 tuumaa x 50 jalkaa | AF9KLL 30AA87 30018250.011 "Pronssi50ft.X 18 14KeskikokoinenPronssi-30 "€348.94
PHIFER 3001826 Näyttö pronssi 36 tuumaa x 50 jalkaa | AF9KLM 30AA88 30018260.011 "Pronssi50ft.X 18 14KeskikokoinenPronssi-36 "€420.67
PHIFER 3001828 Näytön pronssi 48 tuumaa x 50 jalkaa | AF9KLN 30AA89 30018280.011 "Pronssi50ft.X 18 14KeskikokoinenPronssi-48 "€564.97
PHIFER 3000017 Lasikuitu 72 tuumaa x 100 jalkaa AF9KLQ 30AA91 30000170.013 "Puuhiili100ft.X 18 14KeskikokoinenLasikuitu-72 "€231.95
Tarjouspyyntö
PHIFER 3000063 Näytön lasikuitu 84 tuumaa x 100 jalkaa | AF9KLR 30AA92 30000630.013 "Puuhiili100ft.X 18 14KeskikokoinenLasikuitu-84 "€279.09
Tarjouspyyntö
PHIFER 3003930 Näytön lasikuitu 36 tuumaa x 7 jalkaa | AF9KLU 30AA94 30039300.011 "Harmaa7ft.X 18 16KeskikokoinenLasikuitu-36 "€7.74
PHIFER 3002201 Lasikuitu 36 tuumaa x 100 jalkaa | AF9KLV 30AA95 30022010.011 "Harmaa100ft.X 18 16KeskikokoinenLasikuitu-36 "€81.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHIFER 3000012 Lasikuitu näyttö 96 tuumaa x 100 jalkaa
€311.88 / yksikkö