PRO-SARJAN SYÖTTÖPUMPUT PHCC-2400 Akun vara-akkupumppu, suuri kapasiteetti | AA8XWF 1APP3

PRO SERIES SUMP PUMPS PHCC-2400-akun vara-akkupumppu, suuri kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA8XWF Malli: PHCC-2400Ristiviite: 1APP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,023.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun varapumppu
12 VDC: n akkulaturi13 Amp
Ampeeria16
GPH vettä @ 0 Ft. pää4000
GPH vettä @ 10 Ft. pää2400
GPH vettä @ 15 Ft. pää600
GPH vettä @ 5 Ft. pää3100
pistorasia1-1 / 2 "
vaatiiAkku, myydään erikseen
TyyppiSuuri kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.93
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ampeerit / GPH vettä @ 0 Ft. pää (15)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 10 Ft. pää (12)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 15 Ft. pää (8)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 5 Ft. pää (13.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTyyppiHinta
PRO-SARJAN SYÖTTÖPUMPUT PHCC-1730 pumppuakun varmuuskopiointi | AD8WWD 4NE45 PHCC-173010Keskimääräinen kapasiteetti€698.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO SERIES SUMP PUMPS PHCC-2400-akun vara-akkupumppu, suuri kapasiteetti
€1,023.08 / yksikkö