PRO-SARJAN SYÖTTÖPUMPUT PHCC-1730 pumppuakun varmuuskopiointi | AD8WWD 4NE45

PRO SERIES SUMP PUMPS PHCC-1730 pumpun akun varmuuskopio

Varastossa
Tuote: AD8WWD Malli: PHCC-1730Ristiviite: 4NE45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€698.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun varapumppu
12 VDC: n akkulaturi1.6 Amp
Ampeeria10
GPH vettä @ 0 Ft. pää2500
GPH vettä @ 10 Ft. pää1730
GPH vettä @ 15 Ft. pää150
GPH vettä @ 5 Ft. pää2050
pistorasia1-1 / 2 "
vaatiiAkku, myydään erikseen
TyyppiKeskimääräinen kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ampeerit / GPH vettä @ 0 Ft. pää (12)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 10 Ft. pää (10)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 15 Ft. pää (5)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 5 Ft. pää (11)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTyyppiHinta
PRO-SARJAN SYÖTTÖPUMPUT PHCC-2400 Akun vara-akkupumppu, suuri kapasiteetti | AA8XWF 1APP3 PHCC-240016Suuri kapasiteetti€1,023.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO SERIES SUMP PUMPS PHCC-1730 pumpun akun varmuuskopio
€698.50 / yksikkö