Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LAN2 Weld Stud 1/4-20 X 1.210 Inch, 100PK | AB2CVV

APPROVED VENDOR 1LAN2 Hitsausnasta 1/4-20 X 1.210 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CVV Malli: 1LAN2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.563 "
Pään korkeus0.078 "
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliTeräs
Projisointikorkeus0.040 "
Projisointileveys0.100 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.21 "
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC
TyyppiPohjan projektio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAN2 Hitsausnasta 1/4-20 X 1.210 tuumaa, 100PK
€56.77 /pakkaus