PEWAG 13G120DOS/5 ketjuhihna G120 Dos seosteräs 5 jalkaa pituus | AC3PGF 2VCG3

PEWAG 13G120DOS/5 ketjuhihna G120 Dos seosteräs, pituus 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PGF Malli: 13G120DOS/5Ristiviite: 2VCG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,584.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiPitkä linkki ja (2) sidontakoukut
Ketjun koko1 / 2 "
Värisininen
Tuplakapasiteetti @ 60 astetta31,000 lbs.
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka120
Pituus5ft.
MateriaaliAlloy Steel
Ketjujen määrä2
Kaiken kattavuus5 ft.
Rintareppu tyyppiDOS
Työkuorman raja31,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7315823000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiKetjun kokoPituusKetjujen määräKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaHinta
PEWAG 7G120SOS / 5 -ketjuranneke G120 Sos-seosterästä 5 jalkaa | AC3PFV 2VCF2 7G120SOS / 5Pitkä linkki ja sidontakoukku9 / 32 "5ft.15 ft.SOS5200 paunaa.€322.25
PEWAG 7G120SGG / 10 ketjusilppu G120 munaseosteräs 10 jalkaa | AC3PFW 2VCF3 7G120SGG / 10Tartu koukkuun kummastakin päästä9 / 32 "10ft.110 ft.SGG5200 paunaa.€375.10
PEWAG 7G120DOS/5 ketjuhihna G120 Dos seosterästä 5 jalan pituus | AC3PFX 2VCF4 7G120DOS / 5Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut9 / 32 "5ft.25 ft.DOS9000 paunaa.€632.95
PEWAG 7G120DOG / 5 ketjusilppu G120 koiran seosterästä 5 jalkaa | AC3PFY 2VCF5 7G120DOG / 5Pitkä linkki ja (2) tartuntakoukut9 / 32 "5ft.25 ft.DOG9000 paunaa.€621.81
PEWAG 10G120SOS/5 ketjuhihna G120 Sos seosterästä 5 jalan pituus | AC3PFZ 2VCF6 10G120SOS / 5Pitkä linkki ja sidontakoukku3 / 8 "5ft.15 ft.SOS10,600 lb€506.86
PEWAG 10G120SGG / 10 ketjusilppu G120 munaseosteräs 10 jalkaa | AC3PGA 2VCF7 10G120SGG / 10Tartu koukkuun kummastakin päästä3 / 8 "10ft.110 ft.SGG10,600 lb€471.92
PEWAG 10G120DOS / 5 ketjusidos G120 Dos seosterästä 5 jalkaa | AC3PGB 2VCF8 10G120DOS / 5Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut3 / 8 "5ft.25 ft.DOS18,400 lb€978.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEWAG 13G120DOS/5 ketjuhihna G120 Dos seosteräs, pituus 5 jalkaa
€1,584.65 / yksikkö