PIENI GIANT LGL-2436WS-P-BK Tilauskorin tilavuus 1200 lb | AF4HMH 8XAF3

LITTLE GIANT LGL-2436WS-P-BK Tilauskorin kapasiteetti 1200 Lb

Varastossa
Tuote: AF4HMH Malli: LGL-2436WS-P-BKRistiviite: 8XAF3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€818.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilaa keräilykori taskussa
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys26 "
Kantavuus1200 lbs.
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus52 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LGL-2436WS-P-BK Tilauskorin kapasiteetti 1200 Lb
€818.59 / yksikkö