PEWAG 10G50DOS / 5-ketjusolki G50 Dos ruostumatonta terästä, 5 jalkaa | AC3PGN 2VCH1

PEWAG 10G50DOS/5 ketjuhihna G50 Dos ruostumatonta terästä, 5 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3PGN Malli: 10G50DOS/5Ristiviite: 2VCH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,788.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiPitkä linkki ja (2) sidontakoukut
Ketjun koko3 / 8 "
VäriHopea
Tuplakapasiteetti @ 60 astetta7500 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka50
Pituus5ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Ketjujen määrä2
Kaiken kattavuus5 ft.
Yksi kapasiteetti9300 lb
Rintareppu tyyppiDOS
Työkuorman raja7500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7315823000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiKetjun kokoPituusKetjujen määräKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaHinta
PEWAG 7G50SOS / 5-ketjusolki G50 Sos ruostumaton teräs 5 jalkaa | AC3PGH 2VCG5 7G50SOS / 5Pitkä linkki ja sidontakoukku9 / 32 "5ft.15 ft.SOS2200 paunaa.€929.50
PEWAG 7G50SSS / 5-ketjusolki G50 SSS ruostumaton teräs 5 jalkaa | AC3PGJ 2VCG6 7G50SSS / 5Hihnakoukku kummassakin päässä9 / 32 "5ft.15 ft.SSS2200 paunaa.€1,103.24
PEWAG 7G50DOS / 5-ketjusolki G50 Dos ruostumatonta terästä, 5 jalkaa | AC3PGK 2VCG7 7G50DOS / 5Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut9 / 32 "5ft.25 ft.DOS3800 lb€1,876.30
PEWAG 10G50SOS / 5-ketjusolki G50 Sos ruostumaton teräs 5 jalkaa | AC3PGL 2VCG8 10G50SOS / 5Pitkä linkki ja sidontakoukku3 / 8 "5ft.15 ft.SOS4400 lb€1,508.85
PEWAG 10G50SSS / 5-ketjusolki G50 SSS ruostumaton teräs 5 jalkaa | AC3PGM 2VCG9 10G50SSS / 5Hihnakoukku kummassakin päässä3 / 8 "5ft.15 ft.SSS4400 lb€1,651.52
PEWAG 13G50SOS / 5-ketjusolki G50 Sos ruostumaton teräs 5 jalkaa | AC3PGP 2VCH2 13G50SOS / 5Pitkä linkki ja sidontakoukku1 / 2 "5ft.15 ft.SOS7100 lb€2,097.44
PEWAG 13G50SSS / 5-ketjusolki G50 SSS ruostumaton teräs 5 jalkaa | AC3PGQ 2VCH3 13G50SSS / 5Hihnakoukku kummassakin päässä1 / 2 "5ft.15 ft.SSS7100 lb€2,443.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEWAG 10G50DOS/5 ketjuhihna G50 Dos ruostumatonta terästä, 5 jalkaa pituus
€2,788.20 / yksikkö