Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 154-020-G putkitulppa, puhallettava, matalapaineinen kaasu, halkaisija 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3BNJ Malli: 154-020-G

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,062.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliPolyesteri/nitriili
Tyhjennetty halkaisija4"
Tyhjennetty pituus32.75 "
Letkun pituus3'
Max. Halkaisija20 "
Maks. Pää0.5 ft
Maks. Lämpötila200 astetta F
Pienin Dia.4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusLetkun pituusMax. HalkaisijaMaks. PääHinta
PETERSEN PRODUCTS 154-002-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 2 tuumaa | CF3BMY 154-002-G1"7.5 "-2"1 ft€149.10
PETERSEN PRODUCTS 154-003-G Putketulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 3 tuumaa | CF3BMZ 154-003-G1"6.75 "2'3"1 ft€149.10
PETERSEN PRODUCTS 154-004-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 4 tuumaa | CF3BNA 154-004-G1.25 "8.5 "2'4"1 ft€160.46
PETERSEN PRODUCTS 154-006-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 6 tuumaa | CF3BNB 154-006-G1.5 "11.5 "2'6"1 ft€210.76
PETERSEN PRODUCTS 154-008-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 8 tuumaa | CF3BNC 154-008-G2"14.5 "2'8"1 ft€262.69
PETERSEN PRODUCTS 154-010-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 10 tuumaa | CF3BND 154-010-G2"17.25 "2'10 "0.75 ft€334.09
PETERSEN PRODUCTS 154-012-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 12 tuumaa | CF3BNE 154-012-G2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft€394.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 154-020-G putkitulppa, puhallettava, matalapaineinen kaasu, halkaisija 20 tuumaa
€1,062.89 / yksikkö