Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PN10-38R-L Ring Term Nylon 3/8 tuumaa 1.290 tuumaa PK50 | AH8YAW 39AZ52

PANDUIT PN10-38R-L rengastermi nailon 3/8 tuumaa 1.290 tuumaa PK50

Varastossa
Tuote: AH8YAW Malli: PN10-38R-LRistiviite: 39AZ52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.29 "
SaumaGrip-hihat
Nastan koko3 / 8 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusSaumaNastan kokoPkg. MääräHinta
PANDUIT PH10-10R-E Ring Term Heat Shrk # 10 1.200 tuumaa PK20 | AH8YAL 39AZ42 PH10-10R-ELämpö kutistuu230-astetta F1.2 "juotettu#1020€68.45
PANDUIT PN10-10R-D Ring Term Nylon # 10 1.080 Tuumaa PK500 | AH8YAP 39AZ46 PN10-10R-DNylon221-astetta F1.08 "Grip-hihat#10500€499.30
PANDUIT PN10-10R-L Ring Term Nylon # 10 1.080 Tuumaa PK50 | AH8YAQ 39AZ47 PN10-10R-LNylon221-astetta F1.08 "Grip-hihat#1050€108.64
PANDUIT PN10-12R-Q Ring Term Nylon 1/2 tuumaa 1.470 tuumaa PK25 | AH8YAR 39AZ48 PN10-12R-QNylon221-astetta F1.47 "Grip-hihat1 / 2 "25€103.32
PANDUIT PN10-14R-D Ring Term Nylon 1/4 tuumaa 1.210 tuumaa PK500 | AH8YAU 39AZ50 PN10-14R-DNylon221-astetta F1.21 "Grip-hihat1 / 4 "500€472.41
PANDUIT PN10-14R-L Ring Term Nylon 1/4 tuumaa 1.210 tuumaa PK50 | AH8YAV 39AZ51 PN10-14R-LNylon221-astetta F1.21 "Grip-hihat1 / 4 "50€111.02
PANDUIT PN10-56R-L Rengasliitin Nylon 5/16 tuumaa 1.210 tuumaa PK50 | AH8YAX 39AZ53 PN10-56R-LNylon221-astetta F1.21 "Grip-hihat5 / 16 "50€133.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PN10-38R-L rengastermi nailon 3/8 tuumaa 1.290 tuumaa PK50
€118.23 /pakkaus