Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN-TUOTTEET 149-201 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviit kaksoistesti, halkaisija 1.55 - 1.75 | CF3AZB

PETERSEN PRODUCTS 149-201 putkitulppa, mekaaninen, käsitiivis kaksoistesti, halkaisija 1.55 - 1.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3AZB Malli: 149-201
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
€223.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliAlumiini
Max. Halkaisija1.75 "
Maks. Pää57 ft
Max. Paine25 psi
Pienin Dia.1.55 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)1.5 "
TiivistemateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaMaks. PääMax. PaineHinta
PETERSEN PRODUCTS 149-202 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviillä kaksoistestillä, halkaisija 1.8 - 2.1 tuumaa | CF3AZC 149-2022.1 "57 ft25 psi€217.45
PETERSEN PRODUCTS 149-203 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviillä kaksoistestillä, halkaisija 2.75 - 3.25 | CF3AZD 149-2033.25 "57 ft25 psi€236.92
PETERSEN PRODUCTS 149-204 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviit kaksoistesti, 3.75 - 4.15 tuuman halkaisija | CF3AZE 149-2044.15 "57 ft25 psi€249.90
PETERSEN PRODUCTS 149-205 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviillä kaksoistestillä, halkaisija 4.75 - 5.25 tuumaa | CF3AZF 149-2055.25 "23 ft10 psi€426.78
PETERSEN PRODUCTS 149-206 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviit kaksoistesti, halkaisija 5.85 - 6.5 tuumaa | CF3AZG 149-2066.5 "23 ft10 psi€447.87
PETERSEN PRODUCTS 149-208 Putkitulppa, mekaaninen, käsin tiukka kaksoistesti, halkaisija 7.85 - 8.25 | CF3AZH 149-2088.25 "11 ft5 psi€608.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 149-201 putkitulppa, mekaaninen, käsitiivis kaksoistesti, halkaisija 1.55 - 1.75 tuumaa
€223.75 / yksikkö