Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 143-2125-SW putkitulppa, mekaaninen, siipimutteri, halkaisija 1-1/4 tuumaa, kumi

Varastossa
Tuote: CF3ABC Malli: 143-2125-SW

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Laippa Dia.1.75 "
Max. Halkaisija1.33 "
Max. Paine10 psi
Pienin Dia.1.21 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)1.25 "
Kokonaispituus2.05 "
Tiivisteen pituus1.43 "
TiivistemateriaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLaippa Dia.Max. HalkaisijaMax. PaineKokonaispituusTiivistemateriaaliHinta
PETERSEN PRODUCTS 143-2019-T Putkitulppa, mekaaninen, peukalonmutteri, halkaisija 3/16 tuumaa, kumi | CF2ZYG 143-2019-TAlumiini0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neopreeni€25.77
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T Putkitulppa, mekaaninen, peukalonmutteri, halkaisija 1/4 tuumaa, kumi | CF2ZYH 143-2025-TAlumiini0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neopreeni€25.77
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T1 Putkitulppa, mekaaninen, peukalonmutteri, 0.25 tuuman putken halkaisija, kumi | CF2ZYJ 143-2025-T1Alumiini0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neopreeni€25.77
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W Putkitulppa, mekaaninen, mikrosiipimutteri, halkaisija 1/4 tuumaa, kumi | CF2ZYK 143-2025-WAlumiini0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neopreeni€32.26
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W1 Putkitulppa, mekaaninen, mikrosiipimutteri, halkaisija 3/16 tuumaa, kumi | CF2ZYL 143-2025-W1Alumiini0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neopreeni€32.26
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T Putkitulppa, mekaaninen, peukalonmutteri, halkaisija 5/16 tuumaa, kumi | CF2ZYM 143-2031-TAlumiini0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neopreeni€25.77
PETERSEN-TUOTTEET 143-2031-T1 Putketulppa, mekaaninen, peukalomutteri, halkaisija 5/16 tuumaa, enintään 15 psi, kumi | CF2ZYN 143-2031-T1Alumiini0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neopreeni€25.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-2125-SW putkitulppa, mekaaninen, siipimutteri, halkaisija 1-1/4 tuumaa, kumi
€48.49 / yksikkö