Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 130-306-MM putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, koko 4-6 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: CF2ZAG Malli: 130-306-MM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€410.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliLuonnonkumi
Tyhjennetty halkaisija3.25 "
Tyhjennetty pituus26.62 "
Max. Halkaisija6.25 "
Max. Paine13 psi
Maks. Lämpötila120 astetta F
Nimellinen Koko4 "- 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
PETERSEN-TUOTTEET 130-303 mm: n putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, 2-3 tuuman kokoinen | CF2ZAE 130-303MM1.58 "19.44 "3.25 "2 "- 3"€214.01
PETERSEN-TUOTTEET 130-304 mm: n putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, 3-4 tuuman kokoinen | CF2ZAF 130-304MM2.38 "23.75 "4.25 "3 "- 4"€264.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-306-MM putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, koko 4-6 tuumaa, hiiliteräs
€410.55 / yksikkö