Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3BB60 Earband Sininen Universal AC8LCJ

CONDOR 3BB60 korvapanta sininen universaali

Varastossa
Tuote: AC8LCJ Malli: 3BB60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu korvanappi
IkäryhmäAikuinen
Värisininen
CoversKorvat
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliAkryyli
KokoYleismaailmallinen
Tyylikorvapanta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CONDOR 3BB61 Earband Oranssi Universal AC8LCK 3BB61Oranssi€7.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3BB60 korvapanta sininen universaali
€7.82 / yksikkö