Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 130-303-MM putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, koko 2-3 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2ZAE Malli: 130-303-MM

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliLuonnonkumi
Tyhjennetty halkaisija1.58 "
Tyhjennetty pituus19.44 "
Max. Halkaisija3.25 "
Max. Paine13 psi
Maks. Lämpötila120 astetta F
Nimellinen Koko2 "- 3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
PETERSEN-TUOTTEET 130-304 mm: n putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, 3-4 tuuman kokoinen | CF2ZAF 130-304MM2.38 "23.75 "4.25 "3 "- 4"€264.50
PETERSEN-TUOTTEET 130-306 mm: n putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, 4 - 6 tuuman kokoinen, hiiliteräs | CF2ZAG 130-306MM3.25 "26.62 "6.25 "4 "- 6"€410.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-303-MM putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, koko 2-3 tuumaa
€214.01 / yksikkö