PETERSEN MFG. TYYPPI 4-8 Turvaeste 35 tuuman korkeus | AH3DUB 31EX94

PETERSEN MFG. TYYPPI 4 - 8 'turvaeste 35 tuuman korkeus

Tuote: AH3DUB Malli: TYPE 4 - 8'Ristiviite: 31EX94
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,737.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuden este
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunLite hiekkapuhallus
MateriaaliBetoni
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus96 "
kokonaisleveys24 "
MuotoSuorakulmio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1876.5
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)81.28
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysMuotoHinta
PETERSEN MFG. TYYPPI 4-4 TYYPPI 4 - 4 '35 "48 "-Suorakulmio€912.07
PETERSEN MFG. TYYPPI 4A - 4 TYYPPI 4A - 4 '35 "48 "-Suorakulmio€971.60
PETERSEN MFG. TYYPPI 1-8 TYYPPI 1 - 8 '34 "96 "-Suorakulmio€2,037.03
Tarjouspyyntö
PETERSEN MFG. TYYPPI 2-8 TYYPPI 2 - 8 '34 "96 "-Suorakulmio€1,981.35
Tarjouspyyntö
PETERSEN MFG. JBSE120 - 10 JBSE120 - 10'32 "120 "120 "Neliö€1,858.42
Tarjouspyyntö
PETERSEN MFG. TYYPPI 4A - 8 TYYPPI 4A - 8 '35 "96 "-Suorakulmio€1,642.91
Tarjouspyyntö
PETERSEN MFG. TYYPPI 6-8 TYYPPI 6 - 8 '37 "96 "-Suorakulmio€1,781.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN MFG. TYYPPI 4 - 8 'turvaeste 35 tuuman korkeus
€1,737.57 / yksikkö