Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK 255416-75 -hiilikasetti, 0.5 Gpm, 1 mikrofoni | AA9NUM 1EDA3

PENTEK 255416-75 Hiilipatruuna 0.5 Gpm 1 Mic

Varastossa
Tuote: AA9NUM Malli: 255416-75Ristiviite: 1EDA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatinpatruuna
SuodatinmassatRakeinen aktiivihiili
Virtausnopeus0.5 gpm
Korkeus9.75 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
mikronia1
Dia ulkopuolella.2.875 "
vähentääKlooriamiinin maku ja haju
Käyttöikä2500 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusSisällä Dia.Max. PaineMaks. LämpötilamikroniavähentääHinta
PENTEK 155155-75 -hiilikasetti 1 Gpm 20 Mic | AD6VWT 4BA89 155155-75Rakeinen aktiivihiili1 gpm3 / 4 "-125-astetta F20Kloorimaku ja -haju, MTBE ja jotkut VOC-yhdisteet€15.30
PENTEK C232X10TA-75 hiilikasetti 1 Gpm 10 Mic | AF2DJY 6RKE6 C232X10TA-75Hiililohko1 gpm1"15 psi180-astetta F10Lyijy, kysta, kloorimaku ja haju€22.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 255416-75 Hiilipatruuna 0.5 Gpm 1 Mic
€32.39 / yksikkö