Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK C232X10TA-75 hiilikasetti 1 Gpm 10 Mic | AF2DJY 6RKE6

PENTEK C232X10TA-75 hiilipatruuna 1 Gpm 10 Mic

Varastossa
Tuote: AF2DJY Malli: C232X10TA-75Ristiviite: 6RKE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatinpatruuna
SuodatinmassatHiililohko
Virtausnopeus1 gpm
Korkeus9.75 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine15 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
mikronia10
Dia ulkopuolella.2.875 "
vähentääLyijy, kysta, kloorimaku ja haju
Käyttöikä2000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusSisällä Dia.Max. PaineMaks. LämpötilamikroniavähentääHinta
PENTEK 255416-75 -hiilikasetti, 0.5 Gpm, 1 mikrofoni | AA9NUM 1EDA3 255416-75Rakeinen aktiivihiili0.5 gpm3 / 4 "125 psi125-astetta F1Klooriamiinin maku ja haju€32.39
PENTEK 155155-75 -hiilikasetti 1 Gpm 20 Mic | AD6VWT 4BA89 155155-75Rakeinen aktiivihiili1 gpm3 / 4 "-125-astetta F20Kloorimaku ja -haju, MTBE ja jotkut VOC-yhdisteet€15.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK C232X10TA-75 hiilipatruuna 1 Gpm 10 Mic
€22.42 / yksikkö