PENTEK 255042-75 -suodatinpussi 25 mikronia, koko 1 - 20 kpl AD6VXJ 4BB68

PENTEK 255042-75 Suodatinpussi, 25 mikronia, koko 1 - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6VXJ Malli: 255042-75Ristiviite: 4BB68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Alue (neliö-Ft.)2.00
Halkaisija7"
Suodattimen koko1
Suorittaa loppuunlasitettu
Pituus16.5 "
MateriaaliPolyesterihuopa
Max. Virtaus90 GPM
Maks. Lämpötila250-astetta F
mikronia25
SormusmateriaaliSinkitty hiiliteräs
TyyppiSuuri virtaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlue (neliö-Ft.)Suodattimen kokoPituusMax. VirtausmikroniaPkg. MääräHinta
PENTEK 255058-75 -suodatinpussi 5 mikronia, koko 2 - 20 kpl AD6VYD 4BE10 255058-754.40232 "200 GPM520€212.14
PENTEK 255061-75 -suodatinpussi 50 mikronia, koko 2 - 20 kpl AD6VYJ 4BE16 255061-754.40232 "200 GPM5020€221.42
PENTEK 255062-75 -suodatinpussi 100 mikronia, koko 2 - 20 kpl AD6VYL 4BE18 255062-754.40232 "200 GPM10020€217.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 255042-75 Suodatinpussi, 25 mikronia, koko 1 - 20 kpl pakkaus
€143.60 /pakkaus