PENTEK 255062-75 -suodatinpussi 100 mikronia, koko 2 - 20 kpl AD6VYL 4BE18

PENTEK 255062-75 Suodatinpussi, 100 mikronia, koko 2 - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6VYL Malli: 255062-75Ristiviite: 4BE18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Alue (neliö-Ft.)4.40
Halkaisija7"
Suodattimen koko2
Suorittaa loppuunlasitettu
Pituus32 "
MateriaaliPolyesterihuopa
Max. Virtaus200 GPM
Maks. Lämpötila250-astetta F
mikronia100
SormusmateriaaliSinkitty hiiliteräs
TyyppiSuuri virtaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlue (neliö-Ft.)Suodattimen kokoPituusMax. VirtausmikroniaPkg. MääräHinta
PENTEK 255042-75 -suodatinpussi 25 mikronia, koko 1 - 20 kpl AD6VXJ 4BB68 255042-752.00116.5 "90 GPM2520€143.60
PENTEK 255058-75 -suodatinpussi 5 mikronia, koko 2 - 20 kpl AD6VYD 4BE10 255058-754.40232 "200 GPM520€212.14
PENTEK 255061-75 -suodatinpussi 50 mikronia, koko 2 - 20 kpl AD6VYJ 4BE16 255061-754.40232 "200 GPM5020€221.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 255062-75 Suodatinpussi, 100 mikronia, koko 2 - 20 kpl pakkaus
€217.90 /pakkaus