Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIRJAKONEEN TOIMINTA 400340350218 Kierteellinen ulostulo ruostumatonta terästä Fnpt 2 tuumaa | AF7FMB 20XZ66

PENN MACHINE WORKS 400340350218 Kierreliitin ruostumatonta terästä Fnpt 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7FMB Malli: 400340350218Ristiviite: 20XZ66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen ulostulo
Rungon materiaali316 / 316L ruostumaton teräs
luokka3000 lb
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
KIRJAKONEEN TOIMINTA 100740350218 Kierteellinen ulostulo ruostumatonta terästä Fnpt 1/2 tuumaa | AF7FMA 20XZ61 1007403502181 / 2 "€60.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENN MACHINE WORKS 400340350218 Kierreliitin ruostumatonta terästä Fnpt 2 tuumaa
€233.60 / yksikkö