Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U55081.031.0001 kuusiomutteri 5/16-18 Grade 316 ruostumaton teräs, 50PK | AH9UCY 41FT95

GRAINGER U55081.031.0001 kuusiomutteri 5/16-18 Grade 316 ruostumaton teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AH9UCY Malli: U55081.031.0001Ristiviite: 41FT95 / 164X93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
MutteriKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3226
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U55081.031.0001 kuusiomutteri 5/16-18 Grade 316 ruostumaton teräs, 50PK
€15.63 /pakkaus