KERN AND SOHN UID 600K-1M lavatasapaino, 600kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8MFJ

KERN AND SOHN UID 600K-1M kuormalavan tasapaino, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MFJ Malli: UID 600K-1M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,650.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavavaaka
Akun latausaika3 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.2Kg
pinnoitePii päällystetty
Numeron koko25mm
Digitaalinen lukema200g
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.6 kg
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen0.4A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino4Kg
Työlavan syvyys110mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus200g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1195 x 840 mm
toistettavuus0.2Kg
Asettumisaika4 sekuntia.
Yksikötg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ
Punnituskapasiteetin600kg
Punnituslevyn materiaaliJauhemaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1195 840 110 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen840 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1195 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65
Laivan korkeus (cm)24.5
Laivan pituus (cm)89
Laivan leveys (cm)124
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoluettavuusPunnitusalustan mitatHinta
KERN AND SOHN UID 1500K-1M lavatasapaino, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8MFE UID 1500K-1M0.5Kg+/-1.5 kg10Kg500gX x 1190 840 110 mm€1,650.74
KERN AND SOHN UID 3000K-0M lavatasapaino, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8MFG UID 3000K-0M1Kg+/-3 kg20Kg1000gX x 1195 840 110 mm€1,691.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN UID 600K-1M kuormalavan tasapaino, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus
€1,650.74 / yksikkö