Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 434APKL36 Automaattinen oven alaosa 36 tuuman alumiini | AC3XRN 2XHY3

PEMKO 434APKL36 Automaattinen oven alaosa 36 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3XRN Malli: 434APKL36Ristiviite: 2XHY3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen oven pohja
VäriHopea
Suorittaa loppuunMylly
Laipan korkeus1-3 / 16 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus27 / 32 "
TarvikkeetMukana
KoteloAlumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliPemkoPrene
Lisää koko3 / 4 "
Pituus36 "
SuorituskykyHeavy Duty
Projektio3 / 4 "
Leveys27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudotuspalkin materiaali (PemkePrene)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoteloLisää materiaaliLisää kokoLeveysHinta
PEMKO 4131CRL36 Automaattinen oven alaosa 3/8 x 36 tuuman alumiinia | AC3XRM 2XHY2 4131CRL36eloksoituKirkas eloksoitu alumiiniNeopreeni3 / 8 "3 / 8 "€103.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 434APKL36 Automaattinen oven alaosa 36 tuumaa alumiinia
€158.66 / yksikkö