Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 4131CRL36 Automaattinen oven alaosa 3/8 x 36 tuuman alumiinia | AC3XRM 2XHY2

PEMKO 4131CRL36 automaattinen oven pohja 3/8 x 36 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3XRM Malli: 4131CRL36Ristiviite: 2XHY2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen oven pohja
VäriHopea
Suorittaa loppuuneloksoitu
Laipan korkeus1-7 / 8 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus19 / 32 "
TarvikkeetMukana
KoteloKirkas eloksoitu alumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko3 / 8 "
Pituus36 "
SuorituskykyHeavy Duty
Projektio3 / 4 "
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)92.46
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudotuspalkin materiaali (neopreeni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoteloLisää materiaaliLisää kokoLeveysHinta
PEMKO 434APKL36 Automaattinen oven alaosa 36 tuuman alumiini | AC3XRN 2XHY3 434APKL36MyllyAlumiiniPemkoPrene3 / 4 "27 / 32 "€158.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 4131CRL36 automaattinen oven pohja 3/8 x 36 tuumaa alumiinia
€103.18 / yksikkö