Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8939CZ-PC -jäteliitäntä 1 1/2 x 1 1/2 tuumaa | AE2AQZ 4WDG4

ZURN Z8939CZ-PC jäteliitäntä 1 1/2 x 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2AQZ Malli: Z8939CZ-PCRistiviite: 4WDG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteliitäntä
Väri / viimeistelykromi
YhteysPakkaustulo, IPS-ulostulo
Mitata17
MateriaaliValettu messinki
Putki Dia.1-1/2 x 1-1/2"
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutki Dia.TyyppiHinta
ZURN Z8936CZ-PC -jäteliitäntä 1 1/2 x 1 1/2 tuumaa | AE2AQX 4WDG1 Z8936CZ-PCPakkauksen sisääntulo, kuparin hikiulostulo1-1 / 2 "Maadoitusliitos€12.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8939CZ-PC jäteliitäntä 1 1/2 x 1 1/2 tuumaa
€15.04 / yksikkö