Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104445 Suodatinelementin vakio 3000-sarjalle | AD9CRX 4PJT6

ARO 104445 Suodatinelementin standardi 3000-sarjalle

Varastossa
Tuote: AD9CRX Malli: 104445Ristiviite: 4PJT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Käytettäväksi päälläHeavy Duty, 3000-sarja
Käytettävissä varastossaF35451-410, F35461-410
mikronia5
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläHinta
ARO 104295 -suodatinelementin vakio 1000-sarjalle | AD9CRH 4PJP9 104295Miniatyyri, 1000-sarja€22.50
ARO 104422 Suodatinelementin vakio 1500-sarjalle | AD9CRJ 4PJR1 104422Kompakti, 1500-sarja€4.33
ARO 104317 -suodatinelementin vakio 2000-sarjalle | AD9CRW 4PJT5 104317Vakio, 2000-sarja€31.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104445 Suodatinelementin standardi 3000-sarjalle
€47.54 / yksikkö