Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 319CS36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AC8WLW 3EGW9

PEMKO 319CS36 ovenkarmi säälista 3 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC8WLW Malli: 319CS36Ristiviite: 3EGW9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Laipan viimeistelyPoista valinta
Laipan korkeus3 / 4 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 16 "
Laipan leveys3 / 4 "
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliSieni silikoni
Lisää koko1 / 4 "
Lisää tyyppiOntto polttimo
Maks. Oven aukko1 / 16 "
Kokonaispituus3ft.
Projektio1 / 4 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-100-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLaipan leveysLisää väriLisää materiaaliLisää kokoKokonaispituusProjektioHinta
PEMKO 303CS36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AC8WLM 3EGV8 303CS36Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaSilikoni5 / 16 "3ft.3 / 16 "-
Tarjouspyyntö
PEMKO 303CS48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AC8WLN 3EGV9 303CS48Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaSilikoni5 / 16 "4ft.3 / 16 "€41.30
PEMKO 303CS84 Ovikehys Weatherstrip 7 Jalat Musta | AC8WLP 3EGW2 303CS84Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaSilikoni5 / 16 "7ft.3 / 16 "€60.39
Tarjouspyyntö
PEMKO 303CS96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC8WLQ 3EGW3 303CS96Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaSilikoni5 / 16 "8ft.3 / 16 "€66.85
Tarjouspyyntö
PEMKO 319CN36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AC8WLR 3EGW4 319CN36Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaNeopreeni5 / 16 "3ft.3 / 16 "€46.96
PEMKO 319CN48 Ovikehys Weatherstrip 4 Jalat Musta | AC8WLT 3EGW5 319CN48Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaNeopreeni5 / 16 "4ft.3 / 16 "€49.85
PEMKO 319CN84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC8WLU 3EGW7 319CN84Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaNeopreeni5 / 16 "7ft.3 / 16 "€88.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 319CS36 ovenkarmi säälista 3 jalkaa musta
€40.66 / yksikkö