PEMKO 303CS36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AC8WLM 3EGV8

PEMKO 303CS36 ovenkarmi säälista 3 jalkaa musta

Tuote: AC8WLM Malli: 303CS36Ristiviite: 3EGV8

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyPoista valinta
Laipan korkeus7 / 8 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus5 / 64 "
Laipan leveys7 / 8 "
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliSilikoni
Lisää koko5 / 16 "
Lisää tyyppiOntto polttimo
Kokonaispituus3ft.
Projektio3 / 16 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-100-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLaipan leveysLisää väriLisää materiaaliLisää kokoKokonaispituusProjektioHinta
PEMKO 303CS48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AC8WLN 3EGV9 303CS48Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaSilikoni5 / 16 "4ft.3 / 16 "€41.30
PEMKO 303CS84 Ovikehys Weatherstrip 7 Jalat Musta | AC8WLP 3EGW2 303CS84Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaSilikoni5 / 16 "7ft.3 / 16 "€60.39
Tarjouspyyntö
PEMKO 303CS96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC8WLQ 3EGW3 303CS96Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaSilikoni5 / 16 "8ft.3 / 16 "€66.85
Tarjouspyyntö
PEMKO 319CN36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AC8WLR 3EGW4 319CN36Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaNeopreeni5 / 16 "3ft.3 / 16 "€46.96
PEMKO 319CN48 Ovikehys Weatherstrip 4 Jalat Musta | AC8WLT 3EGW5 319CN48Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaNeopreeni5 / 16 "4ft.3 / 16 "€49.85
PEMKO 319CN84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC8WLU 3EGW7 319CN84Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaNeopreeni5 / 16 "7ft.3 / 16 "€88.92
Tarjouspyyntö
PEMKO 319CN96 Ovikehys Weatherstrip 8 Jalat Musta | AC8WLV 3EGW8 319CN96Anodisoitu alumiini7 / 8 "MustaNeopreeni5 / 16 "8ft.3 / 16 "€103.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 303CS36 ovenkarmi säälista 3 jalkaa musta