Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 315SSR48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AC8WNB 3EHA8

PEMKO 315SSR48 ovenkarmi säälista 4 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC8WNB Malli: 315SSR48Ristiviite: 3EHA8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Laipan korkeus1-1 / 8 "
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Laipan paksuus1 / 32 "
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliSieni neopreeni
Lisää koko3 / 16 "
Lisää tyyppiKorroosionkestävä
Maks. Oven aukko1 / 16 "
Kokonaispituus4ft.
Projektio3 / 16 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-25-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PEMKO 315SSR36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AC8WNA 3EHA7 315SSR363ft.€119.41
PEMKO 315SSR96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC8WND 3EHC2 315SSR968ft.€321.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 315SSR48 ovenkarmi säälista 4 jalkaa musta
€164.18 / yksikkö