PEMKO 315SSR96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC8WND 3EHC2

PEMKO 315SSR96 ovenkarmi säälista 8 jalkaa musta

Tuote: AC8WND Malli: 315SSR96Ristiviite: 3EHC2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€321.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Laipan korkeus1-1 / 8 "
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Laipan paksuus1 / 32 "
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliSieni neopreeni
Lisää koko3 / 16 "
Lisää tyyppiKorroosionkestävä
Maks. Oven aukko1 / 16 "
Kokonaispituus8ft.
Projektio3 / 16 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-25-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.999
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)244.35
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PEMKO 315SSR36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AC8WNA 3EHA7 315SSR363ft.€119.41
PEMKO 315SSR48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AC8WNB 3EHA8 315SSR484ft.€164.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 315SSR96 ovenkarmi säälista 8 jalkaa musta
€321.39 / yksikkö