Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 285CR36 ovenkarmi säälista 3 jalkaa musta | AC8WME 3EGY1

PEMKO 285CR36 Oven karmi säälista 3 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC8WME Malli: 285CR36Ristiviite: 3EGY1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Laipan viimeistelyPoista valinta
Laipan korkeus1"
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 16 "
Laipan leveys1"
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliSieni neopreeni
Lisää koko3 / 8 "
Lisää tyyppiSieni
Maks. Oven aukko1 / 16 "
Kokonaispituus3ft.
Projektio11 / 16 "
Myyty nimelläKuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLaippamateriaaliLaipan leveysProjektioMyyty nimelläLisää väriLisää materiaaliLisää kokoHinta
PEMKO 315SSR84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC8WNC 3EHC1 315SSR84-Ruostumaton teräs-3 / 16 "KuoriMustaSieni neopreeni3 / 16 "€275.09
Tarjouspyyntö
PEMKO 18041 CNB X 108" ovenkarmi, sääliuskaharja, 9 jalkaa | AH7CXW 36RP86 18041 CNB X 108 "1.125 "Alumiini1 / 4 "1 / 4 "KuoriHarmaaNylonharja3 / 8 "€63.22
Tarjouspyyntö
PEMKO 18041 CNB X 84" ovenkarmi, säälistaharja, 7 jalkaa | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 "1.125 "Alumiini1 / 4 "1 / 4 "KuoriHarmaaNylonharja3 / 8 "€50.89
Tarjouspyyntö
PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" Oven karmi Säälista Neopreeni 7ft 3ft | AH7CXZ 36RP89 303 AS 1 X 36 " + 2 X 84"1.125 "Alumiini1 / 4 "1 / 4 "OvisarjaHarmaaSantopreeni1 / 4 "€83.03
Tarjouspyyntö
PEMKO 303 AS 1" X 48+2" Oven karmi Säälista Neopreeni 7ft 4ft | AH7CYA 36RP90 303 AS 1 "X 48+2"1.125 "Alumiini1 / 4 "1 / 4 "OvisarjaHarmaaSantopreeni1 / 4 "€91.17
Tarjouspyyntö
PEMKO GG379CR36 Ovikehyksen sääolosuhteet Säädettävä 3 jalan pituus | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "Alumiini1 5 / 16 "1 / 2 "KuoriMustaEPDM-kumi1 / 4 "€63.89
PEMKO GG379CR48 Oven rungon säätörengas Säädettävä 4 jalkaa | AH8TRZ 38YZ98 GG379CR481 9 / 16 "Alumiini1 5 / 16 "1 / 2 "KuoriMustaEPDM-kumi1 / 4 "€87.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 285CR36 Oven karmi säälista 3 jalkaa musta
€49.35 / yksikkö