Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELTOR 370-1019-10 Vaihtokärki F/ Ora Tac - 10 kpl pakkaus | AB7PLY 23X933

PELTOR 370-1019-10 Vaihtokärki F/ Ora Tac - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7PLY Malli: 370-1019-10Ristiviite: 23X933

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtovinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
PELTOR 420-2096-25A vaihtokärki F / Ora Tac - pakkaus 25 | AB7PLW 23X923 420-2096-25A25€94.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELTOR 370-1019-10 Vaihtokärki F/ Ora Tac - 10 kpl pakkaus
€49.49 /pakkaus