Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELTOR 420-2096-25A vaihtokärki F / Ora Tac - pakkaus 25 | AB7PLW 23X923

PELTOR 420-2096-25A vaihtokärki F/ Ora Tac - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7PLW Malli: 420-2096-25ARistiviite: 23X923

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtovinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
PELTOR 370-1019-10 Vaihtokärki F/ Ora Tac - 10 kpl pakkaus | AB7PLY 23X933 370-1019-1010€48.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELTOR 420-2096-25A vaihtokärki F/ Ora Tac - 25 kpl pakkaus
€98.98 /pakkaus