PELICAN IM2700 suojakotelo vaahdolla 24-1 / 2 L 19-3 / 4 W keltainen | AA3ZEL 12A131

PELICAN IM2700 suojakotelo vaahtomuovilla 24-1/2" L 19-3/4" W Keltainen

Varastossa
Tuote: AA3ZEL Malli: IM2700Ristiviite: 12A131

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys6"
VäriKeltainen
Sisäpituus22 "
Sisäleveys17 "
Salpa(4) Paina ja vedä
Kannen syvyys2"
MateriaaliHPX (R) korkean suorituskyvyn hartsi
Kokonaissyvyys8.5 "
Kokonaispituus24.5 "
kokonaisleveys19.75 "
tilavuus1.73 cu. ft.
Tilavuus1.73 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan syvyysVärikokonaisleveystilavuusSisäpituusSisäleveysSalpaHinta
PELICAN IM2200 Suojakotelo vaahdolla 16-1/4 "L 12-3/4" W, musta | AA3ZCU 12A085 IM220016.25 "4"Musta12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Paina ja vedä€278.59
PELICAN IM2200 Suojakotelo vaahdolla 16-1/4 "L 12-3/4" W, keltainen | AA3ZCV 12A086 IM220016.25 "4"Keltainen12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Paina ja vedä€243.35
PELICAN IM2200 -suojakotelo 16-1 / 4, L 12-3 / 4, W, musta | AA3ZCW 12A087 IM220016.25 "4"Musta12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Paina ja vedä€225.09
PELICAN IM2200 -suojakotelo 16-1 / 4, L 12-3 / 4 W, keltainen | AA3ZCX 12A088 IM220016.25 "4"Keltainen12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Paina ja vedä€225.09
PELICAN IM2300 -suojakotelo vaahdolla 18-1/4 "L 13-1/2" W keltainen | AA3ZCZ 12A090 IM230018.25 "4-7 / 32 "Keltainen13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Paina ja vedä€312.11
PELICAN IM2300 Suojakotelo 18-1 / 4, L 13-1 / 2, W, keltainen | AA3ZDC 12A093 IM230018.25 "4-7 / 32 "Keltainen13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Paina ja vedä€243.98
PELICAN IM2400 -suojakotelo vaahdolla 19-1/4 "L 15-1/4" W keltainen | AA3ZDH 12A105 IM240019.25 "4-11 / 16 "Keltainen15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Paina ja vedä€372.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN IM2700 suojakotelo vaahtomuovilla 24-1/2" L 19-3/4" W Keltainen
€472.26 / yksikkö