PELICAN 9430 etävalaistusjärjestelmä 110 V keltainen | AH2XTL 30PK10

PELICAN 9430 Remote Area Lighting System 110V Keltainen

Varastossa
Tuote: AH2XTL Malli: 9430Ristiviite: 30PK10

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,889.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtävalaistusjärjestelmä
VäriKeltainen
Johdon pituus1ft.
Mittari / kapellimestari12
IP-luokitusIP54
lampun tyyppiLED
Valon jakautuminenTulva
Lumens3000/1500
Max. Korkeus32 19 / 64 "
Lampunpäiden määrä1
VirtalähdeKaksois (AC / DC)
VaraosavalaisinValmistaja Nro 9434
Run Time8/15 h.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TyyppiTaitettava
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.376
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Latausaika: 5 h.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLumensMax. KorkeusVaraosavalaisinHinta
PELICAN 9430 etävalaistusjärjestelmä 110 V musta | AH2XTK 30PK09 9430Musta3000/150032 19 / 64 "Valmistaja Nro 9434€1,905.19
PELICAN 9460M etävalaistusjärjestelmä 110 V keltainen | AH2XTN 30PK12 9460MKeltainen6000/50070 51 / 64 "Valmistaja 009466-3556-245€3,729.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 9430 Remote Area Lighting System 110V Keltainen
€1,889.72 / yksikkö