Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 8069 akkupaketti Nimh 4.8v | AE6ZPR 5WAX2

PELICAN 8069 Akku Nimh 4.8V For

Varastossa
Tuote: AE6ZPR Malli: 8069Ristiviite: 5WAX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku
Akun kapasiteetti3500 mAh
Akun tyyppiNikkelimetallihydridi
Sopii tuotemerkkiinPelikaani
Sopii malliinPelican 8060 LED, Pelican M11 8050 ladattava
Lataa uudelleen4.5 hr.
Ladattava jopa1000 Times
Jännite4.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8507500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 8069 Akku Nimh 4.8V For
€115.28 / yksikkö