PELICAN 472-FTLK-LG -jalkakaappi 33l x 17w x 17d ulkohalkaisija vihreä | AA3ZAQ 12A005

PELICAN 472-FTLK-LG jalkakaappi 33l x 17l x 17d ulkohalkaisija vihreä

Varastossa
Tuote: AA3ZAQ Malli: 472-FTLK-LGRistiviite: 12A005

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,048.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfootlocker
VäriOliivinvihreä vihreä
Sisäpituus29 "
Sisäleveys14 "
SalpaTeräs
Materiaalipolyeteeni
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys17 "
tilavuus3.52 cu. ft.
Tilavuus3.52 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.005
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4202122020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaalitilavuusHinta
PELICAN 472-FTLK-1 -jalkakaappi 33l x 17w x 14d ulkohalkaisija vihreä | AA3ZAR 12A006 472-FTLK-1RotoMolded polyeteeni2.82 cu. ft.€937.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 472-FTLK-LG jalkakaappi 33l x 17l x 17d ulkohalkaisija vihreä
€1,048.35 / yksikkö