Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2008-4-1/2 Eye Bolt, Without Shoulder, 3/4-10 Thread Size, 7.30 Inch Overall Length | AD3HKT 3ZHK5

KEN FORGING N2008-4-1/2 silmukkapultti, ilman olkapää, 3/4-10 kierrekoko, 7.30 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HKT Malli: N2008-4-1/2Ristiviite: 3ZHK5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7.3 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus4.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 4-10
Työkuorman raja5,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2008-4-1/2 silmukkapultti, ilman olkapää, 3/4-10 kierrekoko, 7.30 tuuman kokonaispituus
€28.10 / yksikkö