PELICAN 472-FTLK-1 -jalkakaappi 33l x 17w x 14d ulkohalkaisija vihreä | AA3ZAR 12A006

PELICAN 472-FTLK-1 Jalkakaappi 33l x 17L x 14d Ulkohalkaisija Vihreä

Varastossa
Tuote: AA3ZAR Malli: 472-FTLK-1Ristiviite: 12A006

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€937.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfootlocker
VäriOliivinvihreä vihreä
Sisäpituus29 "
Sisäleveys14 "
SalpaTeräs
MateriaaliRotoMolded polyeteeni
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys17 "
tilavuus2.82 cu. ft.
Tilavuus2.82 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.403
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4202122020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaalitilavuusHinta
PELICAN 472-FTLK-LG -jalkakaappi 33l x 17w x 17d ulkohalkaisija vihreä | AA3ZAQ 12A005 472-FTLK-LGpolyeteeni3.52 cu. ft.€1,048.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 472-FTLK-1 Jalkakaappi 33l x 17L x 14d Ulkohalkaisija Vihreä
€937.86 / yksikkö