PELICAN 472-ADMIN-DESK hallintapöytä 30.8lx 21w x 28.5d ulkohalkaisija vihreä | AA3ZAV 12A009

PELICAN 472-ADMIN-DESK Admin Desk 30.8 lx 21 l x 28.5 p ulkohalkaisija vihreä

Varastossa
Tuote: AA3ZAV Malli: 472-ADMIN-DESKRistiviite: 12A009

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,664.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJärjestelmänvalvojan työpöytä
VäriOliivinvihreä vihreä
SalpaTeräs
Materiaalipolyeteeni
Kokonaissyvyys28.5 "
Kokonaispituus30.75 "
kokonaisleveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi9403704020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PELICAN 472-FLD-DESK-TA -kenttäpöytä, yksi 30.7lx 21w x 28.5d, ulkohalkaisija vihreä | AA3ZAT 12A007 472-FLD-PÖYTÄ-TAYhden kentän työpöytä30.75 "21 "€4,118.73
PELICAN 472-FLD-DESK-DD -kenttäpöytä, kaksinkertainen 30.7 lx 21 x 28.5 d, ulkohalkaisija vihreä | AA3ZAU 12A008 472-FLD-PÖYTÄ-DDKaksoispöytä34 "25 "€4,855.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 472-ADMIN-DESK Admin Desk 30.8 lx 21 l x 28.5 p ulkohalkaisija vihreä
€5,664.23 / yksikkö