PELICAN 472-FLD-DESK-TA -kenttäpöytä, yksi 30.7lx 21w x 28.5d, ulkohalkaisija vihreä | AA3ZAT 12A007

PELICAN 472-FLD-DESK-TA, yksittäinen kenttäpöytä, 30.7 x 21 leveys x 28.5 p, ulkohalkaisija vihreä

Varastossa
Tuote: AA3ZAT Malli: 472-FLD-DESK-TARistiviite: 12A007

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,118.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden kentän työpöytä
VäriOliivinvihreä vihreä
SalpaTeräs
Materiaalipolyeteeni
Kokonaissyvyys28.5 "
Kokonaispituus30.75 "
kokonaisleveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.675
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi9403704020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PELICAN 472-FLD-DESK-DD -kenttäpöytä, kaksinkertainen 30.7 lx 21 x 28.5 d, ulkohalkaisija vihreä | AA3ZAU 12A008 472-FLD-PÖYTÄ-DDKaksoispöytä34 "25 "€4,855.06
PELICAN 472-ADMIN-DESK hallintapöytä 30.8lx 21w x 28.5d ulkohalkaisija vihreä | AA3ZAV 12A009 472-HALLINTAPÖYTÄJärjestelmänvalvojan työpöytä30.75 "21 "€5,664.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 472-FLD-DESK-TA, yksittäinen kenttäpöytä, 30.7 x 21 leveys x 28.5 p, ulkohalkaisija vihreä
€4,118.73 / yksikkö