Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 2460 Ladattava taskulamppu, LED, 112 lumenia, 153 m säteen etäisyys, keltainen | AA6PLJ 14L592

PELICAN 2460 ladattava taskulamppu, LED, 112 lumenia, säteen etäisyys 153 m, keltainen

Varastossa
Tuote: AA6PLJ Malli: 2460Ristiviite: 14L592

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika4.5 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiNiMH
Säteen etäisyys0
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliABS Plastic
Kynttilän voima5828
Latausaika2-3 tuntia.
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus7"
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho126 lm
ValotehotilatYksi
Lumens112
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho112
Paristojen määrä1
Huippusäteen intensiteetti5828cd
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa4.5 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 2
TurvallisuusarviointiLuokka 1 Div. 2
Kytkimen tyyppiLiukukytkin
Veden tunkeutumisluokitusIPX7
Paino paristoilla7.8 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääAkun palamisaikaAkun kokoiskunkestävyysPituusValotehoValotehotilatLumensHinta
PELICAN 8060-001-110-G ladattava taskulamppu musta johti 180 Lm | AD7JTT 4ETV1 8060-001-110-GSäädettävä7 hr.CEi määritelty12.75 "180 lmKorkea matala180/19€426.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 2460 ladattava taskulamppu, LED, 112 lumenia, säteen etäisyys 153 m, keltainen
€227.39 / yksikkö