Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 8060-001-110-G ladattava taskulamppu musta johti 180 Lm | AD7JTT 4ETV1

PELICAN 8060-001-110-G Ladattava taskulamppu musta led 180 Lm

Varastossa
Tuote: AD7JTT Malli: 8060-001-110-GRistiviite: 4ETV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika7 hr.
Akun kokoC
Akun tyyppiNiMH
Säteen etäisyys277 / 87m
korinvärisetMusta
Rungon materiaaliXenoy
Kynttilän voima19,187
Latausaika4.5 hr.
Johtotyyppi110 VAC
Taskulampun luokkaTaktinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus12.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho180 lm
ValotehotilatKorkea matala
Lumens180/19
Lumen-alueSuurempi kuin 750
Suurin lumenia teho803
Paristojen määrä4
Huippusäteen intensiteetti32,252/17,492 / 9585 cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa2.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla23.2 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1295
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääAkun palamisaikaAkun kokoiskunkestävyysPituusValotehoValotehotilatLumensHinta
PELICAN 2460 Ladattava taskulamppu, LED, 112 lumenia, 153 m säteen etäisyys, keltainen | AA6PLJ 14L592 2460kiinteä4.5 hr.AA2m7"126 lmYksi112€234.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 8060-001-110-G Ladattava taskulamppu musta led 180 Lm
€430.87 / yksikkö