PELICAN 1550NF Suojakotelo 20-5 / 8 L 16-7 / 8 W Hopea | AA4UHP 13E483

PELICAN 1550NF Suojakotelo 20-5/8 In L 16-7/8 In W Hopea

Varastossa
Tuote: AA4UHP Malli: 1550NFRistiviite: 13E483

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys5.875 "
VäriHopea
Sisäsyvyys7.625 "
Sisäpituus18.437 "
Sisäleveys14 "
SalpaTuplaheitto
Kannen syvyys1.75 "
Kantavuus69.89 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja Sarja1550
Kokonaissyvyys8.125 "
Kokonaispituus20.625 "
kokonaisleveys16.88 "
tilavuus1.14 cu. ft.
Tilavuus1.14 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaPohjan syvyysSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveystilavuusSisäpituusHinta
PELICAN 1200NF suojakotelo 10-5 / 8 tuuman pituus hopea | AA4TUE 13D722 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€88.15
PELICAN 1300NF suojakotelo 10-5 / 8 tuuman pituus hopea | AA4TUL 13D728 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€111.85
PELICAN 1400NF -suojakotelo 13-3 / 8, pituus L 11-5 / 8, hopea | AA4TUT 13D734 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€155.12
PELICAN 1450NF -suojakotelo 16 tuuman pituus 13 tuuman leveä hopea | AA4TVW 13D762 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€213.86
PELICAN 1500NF suojakotelo 18-1 / 2 tuuman pituus hopea | AA4UGQ 13E459 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€237.09
PELICAN 1520NF suojakotelo 19-25/32 tuuman pituus hopea | AA4UHG 13E476 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€260.58
PELICAN 1600NF suojakotelo 24-1 / 4 tuuman pituus hopea | AA4UJH 13E502 1600NF1600-7.875 "8-11 / 16 "24.25 "19.437 "1.61 cu. ft.21.437 "€349.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1550NF Suojakotelo 20-5/8 In L 16-7/8 In W Hopea
€287.28 / yksikkö