Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA GGS-2VRP6 Kattilan tyhjennysventtiilin neljänneskierros 3/4 tuumaa | AE9ZYW 6PEA3

APPROVED VENDOR GGS-2VRP6 Kattilan tyhjennysventtiili neljänneskierros 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9ZYW Malli: GGS-2VRP6Ristiviite: 6PEA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljännesvuorokattilan tyhjennysventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x Letku
Kahva materiaaliAlumiini
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Max. Paine125 psi
Avoin pituus2-1 / 4 "
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APV5 Kattilan tyhjennysventtiilin neljänneskierros 1/2 tuumaa | AA8XXL 1APV5MNPT x Juotoskuppi1 / 2 "€15.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APV6 Kattilan tyhjennysventtiilin neljänneskierros 3/4 tuumaa | AA8XXM 1APV6FNPT x MNPT3 / 4 "x 1 / 2"€14.02
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS-2VRP7 Kattilan tyhjennysventtiilin neljänneskierros 1/2 tuumaa | AE9ZYT 6PEA0 GGS-2VRP7Kuppi tai MNPT x letku1 / 2 "€12.25
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS-2VRP5 Kattilan tyhjennysventtiilin neljänneskierros 1/2 sisään | AE9ZYU 6PEA1 GGS-2VRP5FNPT x Letku1 / 2 "€13.19
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS-2VRP8 Kattilan tyhjennysventtiilin neljänneskierros 3/4 tuumaa | AE9ZYV 6PEA2 GGS-2VRP8Kuppi tai MNPT x letku3 / 4 "€12.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-2VRP6 Kattilan tyhjennysventtiili neljänneskierros 3/4 tuumaa
€13.90 / yksikkö