PELICAN 1500 WL/WF BLK suojakotelo, musta, 18-1/2 tuuman pituus | AB4VAN 20FZ41

PELICAN 1500 WL/WF BLK suojakotelo, musta, pituus 18-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VAN Malli: 1500 WL/WF BLKRistiviite: 20FZ41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
rakentaminenKopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys6-15 / 16 "
Ulkopituus18-1 / 2 "
Ulkoleveys14-1 / 16 "
Sisäsyvyys6.625 "
Sisäpituus16.75 "
Sisäleveys11.187 "
Valmistaja SarjaPelikaanin klassikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9735
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murskautumaton ja kevyt suojakotelo, joka on suunniteltu kestämään usein matkustavien retkien kulumista
    • Kopolymeeri-polypropyleenikuori ruostumattomasta teräksestä valmistetulla metalliosalla tarjoaa jäykkyyden ja sitkeyden
    • Vesitiivis silikoninen O-renkaan kansi tiiviille tiivisteelle
    • Patentoitu paineentasausventtiili vapauttaa ilmanpaineen kotelon sisällä
    • Metallivahvisteinen lukkosuoja lisää turvallisuutta ja suojaa pultileikkureita vastaan
    • Ylivalettu kumikahva tarjoaa mukavan otteen
    • Pick N Pluck -vaahto, johon on lisätty sekoitettua kannen vaahtoa, vaimentaa iskuja ja estää esineiden vahingoittumisen
    • Toimii tehokkaasti -40 - 210 Fahrenheit-asteen välillä
    • Mukana kaksinkertaiset heittosalvat kotelon turvalliseen lukitsemiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen syvyysPohjan syvyysVäriMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PELICAN 1120 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 8-1/8 tuuman pituus | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€64.06
PELICAN 1150 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 9-1/8 tuuman pituus | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€76.91
PELICAN 1200 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 10-5/8 tuumaa Pituus | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 13-3 / 8 tuumaa | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€159.73
PELICAN 1450 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 16 tuumaa | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€224.62
PELICAN 1520 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-25 / 32 tuumaa | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€289.26
PELICAN 1550 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 20-5 / 8 tuumaa | AB4VAR 20FZ47 1550 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€318.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1500 WL/WF BLK suojakotelo, musta, pituus 18-1/2 tuumaa
€263.12 / yksikkö