PEERLESS PEE-4503290 Joustava vaijeri galvanoitu teräs 3/16 tuumaa 250ft | AH8PYX 38XH86

PEERLESS PEE-4503290 taipuisa vaijeri galvanoitu teräs 3/16 tuumaa 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH8PYX Malli: PEE-4503290Ristiviite: 38XH86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava vaijeri
Kaapelin koko3 / 16 "
LopputyyppiEi eristetty
Pituus250ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.7 / 32 "
Kelan leveys4"
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja840 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön: päällystämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPituusDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta
PEERLESS PEE-4501190 Joustava vaijeri galvanoitu teräs 1/8 tuumaa 500 ft | AH8PYW 38XH85 PEE-45011901 / 8 "500ft.1 / 8 "X 7 7340 lb€182.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS PEE-4503290 taipuisa vaijeri galvanoitu teräs 3/16 tuumaa 250 jalkaa
€332.60 / yksikkö