PEERLESS PEE-4501190 Joustava vaijeri galvanoitu teräs 1/8 tuumaa 500 ft | AH8PYW 38XH85

PEERLESS PEE-4501190 taipuisa vaijeri galvanoitu teräs 1/8 tuumaa 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH8PYW Malli: PEE-4501190Ristiviite: 38XH85

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava vaijeri
Kaapelin koko1 / 8 "
LopputyyppiEi eristetty
Pituus500ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Kelan leveys3-1 / 2 "
Strand tyyppiX 7 7
Työkuorman raja340 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8175
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.84
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön: päällystämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPituusDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta
PEERLESS PEE-4503290 Joustava vaijeri galvanoitu teräs 3/16 tuumaa 250ft | AH8PYX 38XH86 PEE-45032903 / 16 "250ft.7 / 32 "X 7 19840 lb€332.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS PEE-4501190 taipuisa vaijeri galvanoitu teräs 1/8 tuumaa 500 jalkaa
€182.73 / yksikkö