Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS 3-010-10786 - Ohjausköyden opas kuituköysi | AA7JQB 16A377

PEERLESS 3-010-10786- Ohjausköyden ohjauskuituköysi

Varastossa
Tuote: AA7JQB Malli: 3-010-10786-Ristiviite: 16A377

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€14.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausköyden opas
LiitetyyppiPultti päällä
Laakerityyppitavallinen
Syvyys29 / 32 "
SuunniteltuKuituköysi
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus1 27 / 32 "
Kiinnitysreikä Dia.5 / 32 "
Köysi Dia.1 / 4 "
Pyörän sisäpuoli Dia.17 / 32 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän ulkohalkaisija.11 / 16 "
Levyn leveys11 / 32 "
Leveys27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
PEERLESS 3-010-107B6 - Ohjausköyden opas kuituköysi | AA7JQC 16A378 3-010-107B6-Ei eristetty€34.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 3-010-10786- Ohjausköyden ohjauskuituköysi
€14.94 / yksikkö