PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Siipimutteri, rauta, 1/2-13 kierrekoko, 2 tuuman siipiväli, 10 pk | AE4RVK 5MNC4

PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Siipimutteri, rauta, 1/2-13 kierrekoko, 2 tuuman siipiväli, 10 pk

Tuote: AE4RVK Malli: 0-GH-780FM7-Ristiviite: 5MNC4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTakorauta
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.7 / 8 "
Luokka2
Korkeus1.125 "
MateriaaliTakorauta
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Siipimutteri, rauta, 1/2-13 kierrekoko, 2 tuuman siipiväli, 10 pk